Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kettenständer
>
Artikel
9900060927, Sperrpfosten Alu mit Bodenplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-951979
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
AS 62/3
EAN/GTIN:
4050576003840
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060927, Absperrpfosten mit Kettenkopf Dieser runde Sperrposten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten. , Material: Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen , Rundpfosten: Ø ca. 60 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamthöhe:
930 mm
Rohr-Ø:
60 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
... >
Unfallschutz
>
Absperrung (Arbeitssicherheit)
>
Kettenständer, Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe:
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten ø 60 mm
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln
,
00060927
,
SPERRPFOSTEN
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,03*
€ 62,97*
Lager 302
29 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,57*
€ 63,81*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 70,42*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 72,75*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 67,82*
€ 87,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufpreis für Dreikantschloß anstelle PZ-Schloß
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,41*
Zubehör
Aufpreis für PZ-Schloß anstelle Dreikantschloß
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,58*
Zubehör
Aufpreis für Umrüstung der Sperrpfosten mit Dreikant- und PZ-Schloß
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 29,05*
Zubehör
Bodendeckel, zum bodenbündigen verschließen der Bodenhalterung, für runde Sperrp
Urbanus
BD 76
ab € 18,86*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, rot, 6 mm
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, rot, 8 mm
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, weiß, 6 mm
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Einhängehaken, Polyethylen, weiß, 8 mm
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Kunststoffkette, Polyethylen, rot/weiß, 6 mm, Meterware
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
Kunststoffkette, Polyethylen, rot/weiß, 8 mm, Meterware
k.A.
ab € 3,56*
Zubehör
Not-/Verbindungsglied für Absperrketten, Stahl, Rot, 42x26x6 mm
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
Not-/Verbindungsglied für Absperrketten, Stahl, Weiß, 42x26x6 mm
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Stahlkette feuerverzinkt, rot/weiß, Kettenglied 53x23x6 mm, Meterware
k.A.
ab € 12,79*
Zubehör
Verbindungsglied, Polyethylen, rot, 6 mm
k.A.
ab € 1,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen