Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Alu mit Bodenplatte
Sperrpfosten Alu mit Bodenplatte
Sperrpfosten Alu mit Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     302blb-5817888
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 62/3
EAN/GTIN:
     4050576003840
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten, Kettenkopf • Material: Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen • Kettenkopf: rot mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
365
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 60 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamthöhe:
930 mm
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,77*
€ 63,27*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,30*
€ 64,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,16*
€ 70,75*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 73,09*
€ 5,00*
ab € 67,57*
€ 87,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,65*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,53*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,94*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,86*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,45*
Zubehör
k.A.
ab € 3,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
k.A.
ab € 12,81*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.