| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952767 Herst.-Nr.: PS 90 EAN/GTIN: 4250912309203 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060250, Parkplatzabgrenzung Mit dieser Parkplatzabgrenzung lassen sich schnell und unkompliziert Parkflächen organisieren. , Sanftes Stoppen von Fahrzeugen, auch als Prallschutz nutzbar , Einsatz: auf Parkplätzen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern , Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz , UV-stabil zumGanzjahreseinsatz , Farbe: schwarz mit gelb reflektierender Folie , Montage: zum Aufdübeln mit verstärkten Aussparungen im Produkt, Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abgrenzung 90 cm | Maße LxBxH: | 870x152x102 mm | Gewicht: | 8,0 | Herstellerartikelnummer: | PS 90 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,09* | € 34,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,11* | € 35,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,10* | € 37,75* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,41* | € 39,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,40* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|