| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-637963 Herst.-Nr.: 4250912309203 EAN/GTIN: 4250912309203 |
| |
|
| | |
| Parkplatzbegrenzung Ausführung: Aus hochwertigem Neugummi, mit einer reflektierenden Folie versehen. Anwendung Ganzjährig im Außen- und Innenbereich einsetzbar. Die Crash Stop Parkplatzabgrenzungen sind aus einem hochwertigem Neugummi gefertigt und mit einer reflektierenden Folie versehen. Durch dieses Material kann der Einsatz ganzjährig im Aussen- und Innenbereich erfolgen. Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 870x152x102 mm | Gewicht: | 8 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, 30522780, Abgrenzung, Begrenzung, Eingrenzung, Parkplatzsperre, Parkraumbegrenzung, Parkschweller, Wegebegrenzung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,09* | € 34,91* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,11* | € 35,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,10* | € 37,75* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,41* | € 39,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,40* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|