| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-953503 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2160 EAN/GTIN: 4053569806770 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060612, Kunststofftonne, schwarz Diese Tonnen aus Kunststoff sind universell einsetzbar und sehr stabil. Sie sind witterungsbeständig und mit und ohne Deckel lieferbar. , Material: HDPE , Langlebig , Leicht zu reinigen , Stapelbar, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Volumen: | 35 l | Maße HxØ: | 410x390 mm | Gewicht: | 1,45 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00060612, KUNSTSTOFF-TONNE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 36,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,78* | € 41,74* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,24* | € 44,09* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,69* | € 52,42* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,40* | € 60,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|