Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftonne, schwarz, 35 Liter 452452-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452452-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2160
EAN/GTIN:
     8004331800355
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 35 ltr schwarz
kunststofftonne
kunststofftonne 35 l
Kunststofftonne, schwarz, 35 Liter Ideal geeignet zur Lagerung von Gegenständen oder Flüssigkeiten Aus hochwertigem Kunststoff (HDPE) Sehr hygienisch und stabil Individuell einsetzbar: Fassungsvermögen von 35 bis 100 l Nach Farben sortierbar Zu 100 % recyclebar Außenmaß Höhe = 410 mm Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
410 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
1.450000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 41,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,37*
€ 44,02*
49 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,66*
€ 51,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 37,45*
€ 52,45*
€ 4,95*
ab € 48,64*
€ 67,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.