| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-953545 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2144 EAN/GTIN: 4053569806657 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060600, Kunststofftonne, grün Diese Tonnen aus Kunststoff sind universell einsetzbar und sehr stabil. Sie sind witterungsbeständig und mit und ohne Deckel lieferbar. , Material: HDPE , Langlebig , Leicht zu reinigen , Stapelbar, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Volumen: | 75 l | Maße HxØ: | 570x480 mm | Gewicht: | 3,0 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00060600, KUNSTSTOFF-TONNE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,67* | € 71,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,80* | € 71,51* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 54,50* | € 73,52* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,43* | € 80,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,01* | € 88,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|