| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-452446-YY Herst.-Nr.: 2144 EAN/GTIN: 4260670624883 |
| |
|
| | |
| Kunststofftonne, grün, 75 Liter Ideal geeignet zur Lagerung von Gegenständen oder Flüssigkeiten Aus hochwertigem Kunststoff (HDPE) Sehr hygienisch und stabil Individuell einsetzbar: Fassungsvermögen von 35 bis 100 l Nach Farben sortierbar Zu 100 % recyclebar Außenmaß Höhe = 570 mm Material = Polyethylen (PE) Weitere Informationen: | | Außenmaß Höhe: | 570 mm | Material: | Polyethylen (PE) | HEIGHT GRO: | 570.00 mm | WIDTH GRO: | 435.00 mm | DEPTH GRO: | 435.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,67* | € 71,35* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 52,80* | € 71,51* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 54,50* | € 73,52* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,43* | € 80,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,01* | € 88,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|