Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 991-D20-GR, Ganter Endstopfen für Rundrohr, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1047494
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D20-GR
EAN/GTIN:
     4045525431973
Suchbegriffe:
Abdeckkappe
ENDSTOPFEN
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 991-D20-GR, Endstopfen für Rundrohr, grau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2 GRAMM
Durchmesser d:
D 20
Farbe:
GR
Werkstoff:
PA, Kunststoff
w:
1 ... 2,5
l1:
5
l2:
11.5
für Rohr:
GN 990
d / s:
D, Durchmesser
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0912*
€ 0,1294*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1296*
1 Tag
186
1
€ 9,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1458*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0911*
€ 0,1458*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,0811*
€ 0,1619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1339*
€ 0,1593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1294*
€ 0,154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,31*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.