| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1095878 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025109370003 EAN/GTIN: 4025109370003 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4025109370003, Butylband Vlies 50 x 1,5 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 15 m | Marke: | Illbruck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 22,70* | € 27,77* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 23,86* | € 28,95* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,30* | € 29,00* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 24,50* | € 30,37* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,50* | € 30,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 1,70* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 184,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|