Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Butylband Vlies 50 x 1,5 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Illbruck Butylband Vlies 50 x 1,5 mm
Illbruck Butylband Vlies 50 x 1,5 mm
Illbruck Butylband Vlies 50 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-101445
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     4025109370003
EAN/GTIN:
     4025109370003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butyl-Band
Butylband
Dichtband
Dichtungsband
Butylband Vlies ME404 • Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich • Zur Abdichtung von Fugen, Nähten und Rissen in der Metall- und Blechverarbeitung (z. B. Abdichtung von Segmentelementen an Metallkonstruktionen) und im Dachbereich (z. B. zur Anschluss- und Überlappungsabdichtung) angewendet • Für den inneren, unteren Fensterbankanschluss • Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen • Überputzbar und entspricht den Anforderungen des technischen Merkblatts des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V. • In Querrichtung 10 % Dauerbewegungsaufnahme
Weitere Informationen:
Breite:
50
Grundpreis:
Ja
Länge:
15
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtungsband, Fensterdichtung, dichtband, Illbruck, Vlies, 50, x, 1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 22,17*
€ 27,60*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 27,82*
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 23,02*
€ 27,85*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 29,64*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 30,19*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 1,478* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.