Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4383112, Riegler Aktivkohlefilter G1/4 mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1578937
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     199817
EAN/GTIN:
     4047322715591
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4383112, 199817, Aktivkohlefilter G1/4 mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³

Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G 1/4, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 1,5 °C bis 80 °C

Zur Adsorption dampfförmiger Medien.

Die Vorschaltungeines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Eingangsdruck min.:
0 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
nicht gewebtes Medium, aktivkohle-imprägniert
Filterfeinheit:
0,00 µm
Filterbehälter:
Aluminium
Mediumstemperatur min.:
1,5 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
1,5 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
583 l/min
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
A:
80,0 mm
C:
23,5 mm
D:
327,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 0,
Wirkungsgrad:
99,9999 %
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
4383112
BAA059001:
199817
BAA271001:
4047322715591
BAA316001:
<p>Aktivkohlefilter G1/4 mit Differenzdruckmanometer, 0,003
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,32*
€ 279,00*
€ 4,90*
ab € 251,22*
€ 300,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,36*
€ 302,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
438412
ab € 17,53*
Zubehör
Riegler
438413
ab € 26,42*
Zubehör
Riegler
438511
ab € 43,08*
Zubehör
Riegler
438512
ab € 51,71*
Zubehör
Riegler
438513
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.