| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-240610 Herst.-Nr.: 040179200160055 EAN/GTIN: 4043952456439 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040179200160055, Sechskantschrauben ISO 4017 A 2 -70 M 16 x 55, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10833 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN, Sechskantschraube ISO 7014 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3674* | € 0,5498* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5575* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,409* | € 0,569* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3976* | € 0,5694* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,475* | € 0,655* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|