| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-270507 Herst.-Nr.: 023380000040016 EAN/GTIN: 4051427232174 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
023380000040016, Zylinderstifte ISO 2338 9S20K 4 m6 x 16, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 163 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 st 4x16, din 7, din 7 stahl, EN 22338, ZYLINDERSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0323* | € 0,0449* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0358* | € 0,0472* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0353* | € 0,0478* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0376* | € 0,0492* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,044* | € 0,0575* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|