Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Fettpresse
>
Handhebelfettpresse
>
Artikel
Fettkartusche SF 05, Perma 400 g Fettkartusche gefüllt mit SF05 LOAD PU-M SYN 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-405419
Hersteller:
Perma
Herst.-Nr.:
101591
EAN/GTIN:
4061201009748
Suchbegriffe:
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
Hochdruckfett
PU-Dichtstoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Fettkartusche SF 05, 101591 (28005000), 400 g Fettkartusche gefüllt mit SF05 LOAD PU-M SYN 500-1, -20°C bis +160°C, Fabrikat: Perma
Weitere Informationen:
GEWICHT:
450 GRAMM
... >
Schmiermittel, Kühlmittel, -einrichtung
>
Schmierstoff
>
Schmierstoff (pastös)
Weitere Suchbegriffe:
Polyurethan-Dichtstoff
,
perma handhebelfettpresse
,
handhebel fettpresse
,
hochdruckfett kartusche
,
400
,
PERMA
,
400ml
,
400gr
,
400g
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 13,86*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen