Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420101591 perma LOAD PU-M SYN 500-1 (SF05), 400 g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartusche_1_P_0001_2015_09_10.jpg
Kartusche_1_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420101591
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     101591
EAN/GTIN:
     4061201009748
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
Hochdruckfett
PU-Dichtstoff
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe Drehzahlkennwert: 200000 Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 400 g Temperaturbereich von/bis: -20 bis +160 °C Grundöl: Mineralöl + PAO Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 500 Eigenschaften: Hohe Temperaturen|Hoher Druck NLGI-Klasse: 0/1 Schmierstoffbezeichnung: SF05 Verdicker: PHS + MoS2 Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
200000
Eigenschaften:
Hohe Temperaturen|Hoher Druck
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400 g
Grundöl:
Mineralöl + PAO
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
500
NLGI-Klasse:
0/1
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF05
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +160 °C
Verdicker:
PHS + MoS2
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, handhebelfettpresse, 420101591, 101591
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,72*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 16,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 820,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.