| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-409258 Herst.-Nr.: 1254415 EAN/GTIN: 5010266008912 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5188.0050 L, 1254415, Flächendichtung hochflexibel 50 ml Produkt 5188 LOCTITE 5188 ist ein hochelastischer Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Er eignet sich für verwindungssteife Metallflansche, besonders wenn geringeölige Verschmutzungen der Flanschflächen auftreten können. Das Produkt ist besonders geeignet für Aluminiumteile, wenn sehr gute Haftung erreicht werden soll. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 88 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, loctite flächendichtung 50ml, loctite lichthärtende klebstoffe, flächendichtung loctite, FLÄCHENDICHTUNG, FLÄCHE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 518, 50ml, 50gr, 50g, 5188 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,00* | € 28,49* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,83* | € 29,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,03* | € 29,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,27* | € 29,48* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,68* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4566* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|