| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-3305188/50ML Herst.-Nr.: 1254415 EAN/GTIN: 5010266008912 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Verwendung: Flächendichtung Gebindeart: Akkordeonflasche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Festigkeit: mittel Viskosität in mPa.s: 11.000 - 32.000 Handfestigkeit Stahl: 25 Min. Handfestigkeit Aluminium: 10 min. Herstellerfarbe: rot Klebespalt max.: 0,25 mm Zugscherfestigkeit in N/mm2: 7 Fluoreszenz: ja Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Methacrylat | Einsatztemperaturbereich: | -55 bis +150 °C | Festigkeit: | mittel | Fluoreszenz: | ja | Gebindeart: | Akkordeonflasche | Gebindegröße: | 50 ml | Handfestigkeit Aluminium: | 10 min. | Handfestigkeit Stahl: | 25 Min. | Herstellerfarbe: | rot | Klebespalt max.: | 0,25 mm | Verpackungseinheit: | 12 | Verwendung: | Flächendichtung | Viskosität in mPa.s: | 11.000 - 32.000 | Zugscherfestigkeit in N/mm2: | 7 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, flächendichtung loctite, anaerobe kleber, DICHTEN, DICHTUNG, 5188/50ML, 3305188/50ML, ROT, FLÄCHENDICHTUNG, 1254415, FLEXIBEL |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,21* | € 28,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,23* | € 28,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,26* | € 28,61* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,82* | € 29,44* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,70* | € 29,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4564* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|