Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

190/66, Riegler Einschraubverschraubung G 3/8 nach ISO 228-1 Aluminium für PVC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-475281
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113771
EAN/GTIN:
     4047322032353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190/66, 113771, Einschraubverschraubung G 3/8 nach ISO 228-1 Aluminium für PVC-Schlauch 21/12 mm SW 27 SW1 30 Betriebsdruck max. 10 bar Temperaturbereich -10°C bis +60°C

Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 21x14, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Material:
Aluminium
Gewinde:
G 3/8
für PVC-Schlauch:
12x21
L1:
41,0 mm
L2:
9,0 mm
SW:
27 mm
SW 1:
30 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
190/66
BAA059001:
113771
BAA271001:
4047322032353
BAA316001:
<p>Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 21x1
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, PVC-Gewebeschlauch, riegler pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch 10 bar, Gewebeschlauchverschraubungen, EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,09*
1
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 8,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,15*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 8,16*
3 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.