Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 21x14, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
190-64.jpg
190-64.jpg
190-64z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113771
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/66
EAN/GTIN:
     4047322032353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 21x14, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar Technische Eigenschaften: für PVC-Schlauch: 12x21 Gewinde: G 3/8 L1: 41,0 mm L2: 9,0 mm Material: Aluminium SW: 27 mm SW 1: 30 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 76169990
Weitere Informationen:
für PVC-Schlauch:
12x21
Gewinde:
G 3/8
L1:
41,0 mm
L2:
9,0 mm
Material:
Aluminium
SW:
27 mm
SW 1:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 5,01*
€ 7,09*
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,11*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 8,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,14*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.