Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

229.05-1,0, Riegler Sicherheitsventil G 1 1/2 SW 55 Hochleistungsausf. Gehäuse M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477018
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105011
EAN/GTIN:
     4047322053488
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

229.05-1,0, 105011, Sicherheitsventil G 1 1/2 SW 55 Hochleistungsausf. Gehäuse Messing Ansprechdruck 1,00 bar Dichtung FPM Do ø 32 mm Betriebstemp. -10°C - 200°C baumustergeprüft

Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1 1/2, SW 55,Ansprechdruck 1 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1730 GRAMM
Gehäuse:
Messing
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
26 bar
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Dichtmaterial:
FPM
Gewinde:
G 1 1/2
Ansprechdruck min.:
1 bar
H:
178,0 mm
SW:
55 mm
A:
22,0 mm
do:
32,0 mm
Druckfeder:
C-Stahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
229.05-1,0
BAA059001:
105011
BAA271001:
4047322053488
BAA316001:
<p>Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck 1 bar<
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 1 bar, Druckbegrenzer, SICHERHEITSVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 151,31*
€ 177,65*
€ 4,90*
ab € 175,37*
€ 204,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 205,86*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 176,56*
€ 205,86*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 222,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.