Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck 1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck 1 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck 1 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck 1 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck 1 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998296
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.05-1,0
EAN/GTIN:
     4047322053488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1 1/2, SW 55, Ansprechdruck 1 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
32 mm
Ansprechdruck min.:
1 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SW:
55 mm
Betriebsdruck max.:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 1 bar, Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 151,31*
€ 177,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 175,37*
€ 204,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 205,86*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 176,56*
€ 205,86*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 222,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.