Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/2, Ansprechdruck 1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
229-01.jpg
229-01.jpg
229-01z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846105011
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.05-1,0
EAN/GTIN:
     4047322053488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1 1/2, SW 55, Ansprechdruck 1 bar Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Technische Eigenschaften: A: 22,0 mm Ansprechdruck min.: 1 bar Betriebsdruck max.: 26 bar Betriebsdruck min.: 0,5 bar Betriebstemperatur max.: 200 °C Betriebstemperatur min.: -40 °C Dichtmaterial: FPM do: 32,0 mm Druckfeder: C-Stahl Gehäuse: Messing Gewinde: G 1 1/2 H: 178,0 mm SW: 55 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84814090
Weitere Informationen:
A:
22,0 mm
Ansprechdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
26 bar
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Dichtmaterial:
FPM
do:
32,0 mm
Druckfeder:
C-Stahl
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1 1/2
H:
178,0 mm
SW:
55 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 1 bar, 105011, 229.05-1,0, 846105011
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 151,24*
€ 177,92*
€ 4,90*
ab € 176,77*
€ 206,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 207,73*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 177,75*
€ 207,73*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 224,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.