Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250.51, Riegler Muffen-Absperrventil G 1/2 Gehäuse Rotguss DN 15 Öffnen Schließe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477915
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103789
EAN/GTIN:
     4047322063111
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

250.51, 103789, Muffen-Absperrventil G 1/2 Gehäuse Rotguss DN 15 Öffnen Schließen ohne Spindelhub Betriebsdruck max. 16 bar Dichtung NBR keine aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90°C

Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 10 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
292 GRAMM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Oberteil:
Messing
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
B:
78,0 mm
Gewinde:
G 1/2
DN:
15
L:
54,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
250.51
BAA059001:
103789
BAA271001:
4047322063111
BAA316001:
<p>Muffen-Absperrventil, Messing, G 1/2, DN 15</p>
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", Absperrorgane, MUFFEN-ABSPERRVENTIL, Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
€ 8,50*
ab € 13,63*
€ 17,90*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 13,64*
€ 17,91*
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 19,88*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 20,64*
5 Tage
462
€ 4,30*
ab € 17,27*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.