Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1/2, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1/2, DN 15
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1/2, DN 15
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1/2, DN 15
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1/2, DN 15
Artikel-Nr.:
     5417S-p997087
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.51
EAN/GTIN:
     4047322063111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberteil:
Messing
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
DN:
15
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", Riegler, Muffen-Absperrventil,, Messing,, G, 1/2,, DN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
€ 8,50*
ab € 13,63*
€ 17,90*
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 13,64*
€ 17,91*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 19,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 20,64*
6 Tage
462
€ 4,30*
ab € 17,27*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.