Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250.52, Riegler Muffen-Absperrventil G 3/4 Gehäuse Rotguss DN 20 Öffnen Schließe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477917
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103790
EAN/GTIN:
     4047322063135
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

250.52, 103790, Muffen-Absperrventil G 3/4 Gehäuse Rotguss DN 20 Öffnen Schließen ohne Spindelhub Betriebsdruck max. 16 bar Dichtung NBR keine aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90°C

Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 10 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
317 GRAMM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Oberteil:
Messing
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
B:
78,0 mm
Gewinde:
G 3/4
DN:
20
L:
54,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
250.52
BAA059001:
103790
BAA271001:
4047322063135
BAA316001:
<p>Muffen-Absperrventil, Messing, G 3/4, DN 20</p>
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", Absperrorgane, MUFFEN-ABSPERRVENTIL, Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
347
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 22,92*
2 Tage
347
€ 8,50*
ab € 17,88*
€ 22,92*
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 25,74*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 26,90*
5 Tage
347
€ 4,30*
ab € 22,70*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.