Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 3/4, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 3/4, DN 20
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 3/4, DN 20
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 3/4, DN 20
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 3/4, DN 20
Artikel-Nr.:
     5417S-p997088
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.52
EAN/GTIN:
     4047322063135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 3/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberteil:
Messing
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
DN:
20
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", Riegler, Muffen-Absperrventil,, Messing,, G, 3/4,, DN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
347
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 22,92*
3 Tage
347
€ 8,50*
ab € 17,88*
€ 22,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 25,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 26,90*
6 Tage
347
€ 4,30*
ab € 22,70*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.