Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

290.914, Riegler Einschraubtülle mit Außengewinde M 16 x 1,5 nach DIN 13 Schlauc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478760
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108001
EAN/GTIN:
     4047322259453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

290.914, 108001, Einschraubtülle mit Außengewinde M 16 x 1,5 nach DIN 13 Schlauchanschluss: 13 mm Material: Messing 2.0401 Betriebsdruck: 15 bar Mediums- und Umgebungstemperatur: -20°C - +160°C

Einschraubtülle, Messing 2.0401, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Material:
Messing 2.0401
Länge:
40,0 mm
Schlauchanschluss:
13 mm
Außengewinde:
M16x1,5
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
290.914
BAA059001:
108001
BAA271001:
4047322259453
BAA316001:
<p>Einschraubtülle, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm</p>
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
63
50
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 1,85*
2 Tage
63
1
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,34*
4 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,53*
2 Tage
63
1
€ 6,80*
ab € 1,76*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.