Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubtülle, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
290-913.jpg
290-913.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846108001
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.914
EAN/GTIN:
     4047322259453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Einschraubtülle, Messing 2.0401, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C Technische Eigenschaften: Außengewinde: M16x1,5 Landefeld_1zu1: GT M1613 MS Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: GTM1613MS Länge: 40,0 mm Material: Messing 2.0401 Schlauchanschluss: 13 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Außengewinde:
M16x1,5
Landefeld_1zu1:
GT M1613 MS
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
GTM1613MS
Länge:
40,0 mm
Material:
Messing 2.0401
Schlauchanschluss:
13 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
63
50
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 1,85*
2 Tage
63
1
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,34*
4 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,53*
2 Tage
63
1
€ 6,80*
ab € 1,76*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.