Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubtülle, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108001
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.914
EAN/GTIN:
     4047322259453
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Einschraubtülle, Messing 2.0401, M16x1,5 AG, Schlauchanschluss 13 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C
Weitere Informationen:
Material:
Messing 2.0401
Länge:
40,0 mm
Schlauchanschluss:
13 mm
Außengewinde:
M16x1,5
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 1,83*
Lager 7097
40
1
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,34*
4 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,52*
2 Tage
40
1
€ 6,80*
ab € 1,76*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.