Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

437.09-M, Riegler Fußbefestigung für Kompaktzylinder LINER Kolben-ø 20 mm besteh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-479979
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106123
EAN/GTIN:
     4047322284486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Zylinder-Fußbefestigung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

437.09-M, 106123, Fußbefestigung für Kompaktzylinder LINER Kolben-ø 20 mm bestehend aus: 1 Fußbefestigung und 2 Schrauben

Fußbefestigung, ISO 21287, für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 20, 1 Stück mit 2 Schrauben

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
für Zylinder:
ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
20 mm
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
Material:
Stahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
437.09-M
BAA059001:
106123
BAA271001:
4047322284486
BAA316001:
<p>Fußbefestigung, ISO 21287, für Kompaktzylinder, Kolben-Ø
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, Befestigungsmaterial, FUßBEFESTIGUNG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 6,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,74*
2 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 4,72*
€ 6,85*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.