Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, ISO 21287, für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
437-15.jpg
437-15.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106123
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     437.09-M
EAN/GTIN:
     4047322284486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Zylinder-Fußbefestigung
Fußbefestigung, ISO 21287, für Kompaktzylinder, Kolben-Ø 20, 1 Stück mit 2 Schrauben Technische Eigenschaften: Ausführung: 1 Stück mit 2 Schrauben für Zylinder: ISO 21287 Material: Stahl passend für Kolben-Ø: 20 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
für Zylinder:
ISO 21287
Material:
Stahl
passend für Kolben-Ø:
20 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 106123, 846106123, 437.09-M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 6,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,74*
2 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 4,72*
€ 6,85*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 127,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.