Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

450.020-M, Riegler Front- oder Bodenflansch für Zylinder 5. DMD., 7.DMI., 7.DMA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-480094
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106160
EAN/GTIN:
     4047322090063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

450.020-M, 106160, Front- oder Bodenflansch für Zylinder 5. DMD., 7.DMI., 7.DMA. mit Kolben-ø 40 mm

Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 40, mit 4 Schrauben

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
291 GRAMM
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Stahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
450.020-M
BAA059001:
106160
BAA271001:
4047322090063
BAA316001:
<p>Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, FRONT-
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,91*
€ 11,08*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,30*
€ 11,75*
1
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,20*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.