Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
450-02.jpg
450-02.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106160
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     450.020-M
EAN/GTIN:
     4047322090063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 40, mit 4 Schrauben Technische Eigenschaften: Ausführung: mit 4 Schrauben für Zylinder: ISO 15552, ISO 21287 Material: Stahl passend für Kolben-Ø: 40 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 Schrauben
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
Material:
Stahl
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 106160, 846106160, 450.020-M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,32*
€ 11,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 11,90*
1
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 12,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,28*
€ 12,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 9,45*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.