Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

450.260-M, Riegler Gegenlager für Zylinder 5.DMD. 7.DMI. 7.DMA. mit Kolben-ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-480111
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106142
EAN/GTIN:
     4047322090346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
riegler kompaktzylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

450.260-M, 106142, Gegenlager für Zylinder 5.DMD. 7.DMI. 7.DMA. mit Kolben-ø 100 mm mit 4 Schrauben und 4 Scheiben, zur Befestigung am Werkstück oder an der Maschine nicht am Zylinder

Gegenlager CETOP, für ISO 15552 und ISO 21287, Ø100, mit 4 Schrauben

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
940 GRAMM
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
100 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
450.260-M
BAA059001:
106142
BAA271001:
4047322090346
BAA316001:
<p>Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287,Ø100, mit 4 S
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, Befestigungsmaterial, GEGENLAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 37,95*
€ 49,07*
€ 4,90*
ab € 39,75*
€ 53,25*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,23*
€ 53,28*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 42,97*
€ 56,01*
3 Tage
3
€ 6,80*
ab € 43,83*
€ 56,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.