Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager CETOP, für ISO15552 und ISO21287,Ø100, mit 4 Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106142
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     450.260-M
EAN/GTIN:
     4047322090346
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Gegenlager CETOP, für ISO 15552 und ISO 21287, Ø100, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
100 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
Norm:
nach CETOP
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,71*
€ 53,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,11*
€ 53,13*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 42,97*
€ 55,85*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 44,34*
€ 57,47*
Lager 7097
3
€ 8,50*
ab € 73,36*
€ 90,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.