Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

450-6, Riegler Absperrventil lineonline für Schlauch 6mm Anschluss Schlauch - Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-480141
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106831
EAN/GTIN:
     4047322090025
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

450-6, 106831, Absperrventil lineonline für Schlauch 6mm Anschluss Schlauch - Schlauch Betriebsdruck max. 10 bar

Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 bar

In 2/2-Wege-Ausführung. Zum manuellen Öffnen bzw. Schließen von Druckluftleitungen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
6 mm
A:
49,0 mm
B:
41,0 mm
I:
14,6 mm
Durchfluss bei 6,3 bar und ?p 1,0 bar:
280 Nl/min
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
450-6
BAA059001:
106831
BAA271001:
4047322090025
BAA316001:
<p>Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, riegler absperrventil, heizungs absperrventil, Absperrventile, ABSPERRVENTIL, Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 15,07*
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 16,25*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,38*
2 Tage
94
€ 6,80*
ab € 13,23*
€ 17,44*
5 Tage
94
€ 4,90*
ab € 13,35*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-6
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.