Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, Schlauch-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
450-6.jpg
450-6.jpg
450-6z.jpg
absperrventil-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106831
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     450-6
EAN/GTIN:
     4047322090025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 bar In 2/2-Wege-Ausführung. Zum manuellen Öffnen bzw. Schließen von Druckluftleitungen. Technische Eigenschaften: A: 49,0 mm B: 41,0 mm Betriebsdruck max.: 10 bar Dichtmaterial: NBR Durchfluss bei 6,3 bar und ¿p 1,0 bar: 280 Nl/min für Schlauch-Ø: 6 mm Grundkörper: Technopolymer I: 14,6 mm Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse Temperaturbereich max.: 60 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818079
Weitere Informationen:
A:
49,0 mm
B:
41,0 mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss bei 6,3 bar und ¿p 1,0 bar:
280 Nl/min
für Schlauch-Ø:
6 mm
Grundkörper:
Technopolymer
I:
14,6 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 15,07*
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 16,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,38*
2 Tage
94
€ 6,80*
ab € 13,23*
€ 17,44*
Lager 8670
94
€ 4,90*
ab € 13,35*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-6
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.