Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, Schlauch-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, Schlauch-Ø 6 mm
Riegler Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, Schlauch-Ø 6 mm
Riegler Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, Schlauch-Ø 6 mm
Riegler Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, Schlauch-Ø 6 mm
Riegler Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, Schlauch-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000095
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     450-6
EAN/GTIN:
     4047322090025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Absperrventil »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 bar

In 2/2-Wege-Ausführung. Zum manuellen Öffnen bzw. Schließen von Druckluftleitungen.

Weitere Informationen:
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck max.:
10 bar
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
280 Nl/min
Grundkörper:
Technopolymer
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
6 mm
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, riegler absperrventil, heizungs absperrventil, Riegler, »lineonline«,, Schlauch, -, Schlauch,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 15,07*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 16,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,38*
3 Tage
94
€ 6,80*
ab € 13,23*
€ 17,44*
6 Tage
94
€ 4,90*
ab € 13,35*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Metal Work
4888-6
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.