Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

455.11-M, Riegler Fußbefestigung für kolbenstangenlose Zylinder mit Kolben-ø 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-480155
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106364
EAN/GTIN:
     4047322091190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Zylinder-Fußbefestigung
kolbenstangenlose zylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

455.11-M, 106364, Fußbefestigung für kolbenstangenlose Zylinder mit Kolben-ø 16 mm

Fußbefestigung, Aluminium-Winkel, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 16, 1 Stück mit 2 Schrauben

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
für Zylinder:
6.DD
passend für Kolben-Ø:
16 mm
Bauart:
Aluminium-Winkel
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
Material:
Stahl
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
455.11-M
BAA059001:
106364
BAA271001:
4047322091190
BAA316001:
<p>Fußbefestigung, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø
Weitere Suchbegriffe: Fußwinkel, FUßBEFESTIGUNG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 10,65*
€ 14,73*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 15,46*
1
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 12,29*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.