Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-480157 Herst.-Nr.: 106366 EAN/GTIN: 4047322091213 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 455.13-M, 106366, Fußbefestigung für kolbenstangenlosen Zylinder mit Kolben-ø 32 mm Fußbefestigung, Aluminium-Profil, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 32, 1 Stück mit 2 Schrauben , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 84 GRAMM | für Zylinder: | 6.DD | passend für Kolben-Ø: | 32 mm | Bauart: | Aluminium-Profil | Ausführung: | 1 Stück mit 2 Schrauben | Material: | Aluminium | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 455.13-M | BAA059001: | 106366 | BAA271001: | 4047322091213 | BAA316001: | <p>Fußbefestigung, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,26* | € 26,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,03* | € 28,06* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,92* | € 28,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 22,28* | € 29,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,58* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|