Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-480158 Herst.-Nr.: 106367 EAN/GTIN: 4047322091220 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 455.14-M, 106367, Fußbefestigung für kolbenstangenlosen Zylinder mit Kolben-ø 40 mm Fußbefestigung, Aluminium-Profil, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 40, 1 Stück mit 2 Schrauben , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 109 GRAMM | für Zylinder: | 6.DD | passend für Kolben-Ø: | 40 mm | Bauart: | Aluminium-Profil | Ausführung: | 1 Stück mit 2 Schrauben | Material: | Aluminium | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 455.14-M | BAA059001: | 106367 | BAA271001: | 4047322091220 | BAA316001: | <p>Fußbefestigung, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,41* | € 34,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,73* | € 36,49* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,65* | € 36,75* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,05* | € 38,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 29,58* | € 38,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|