Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

891.11, Riegler Druckmessumformer G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571, Winkelstecker, DIN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-482400
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102693
EAN/GTIN:
     4047322122092
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

891.11, 102693, Druckmessumformer G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571, Winkelstecker, DIN 43650,Messbereich -1/0,0 bar, für Vakuum, Genauigkeit 0,5% d. Spanne, Med.-temp.: -30°C .- +100°C, Umgeb.-temp.: -20°C - +80°C

Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. -1 / 0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571

In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.

Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
155 GRAMM
Gewinde:
G 1/2
Typ:
S-10
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Betriebsspannung:
DC 10 … 30 V
Nichtlinearität:
0,2% der Spanne
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
0
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
891.11
BAA059001:
102693
BAA271001:
4047322122092
BAA316001:
<p>Druckmessumformer, Messber. -1/0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, riegler druckmessumformer, differenzdrucksensor, Drucksensoren, DRUCKMESSUMFORMER, Winkelstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,94*
€ 380,59*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,08*
€ 386,31*
€ 4,90*
ab € 377,21*
€ 419,29*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,78*
€ 446,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,19*
€ 450,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,76*
€ 536,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,19*
€ 485,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DL 200
ab € 1.025,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.