Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckmessumformer, Messber. -1/0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckmessumformer, Messber. -1/0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571
Riegler Druckmessumformer, Messber. -1/0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571
Riegler Druckmessumformer, Messber. -1/0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-p996053
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     891.11
EAN/GTIN:
     4047322122092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. -1 / 0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571

In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.

Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Typ:
S-10
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Messbereich min. bar:
-1
Material:
Stahl
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Nichtlinearität:
0,2% der Spanne
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Betriebsspannung:
ungeregelte Gleichspannung 10/30 V
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Schutzart:
IP 65
Gewinde:
1/2
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, riegler druckmessumformer, differenzdrucksensor, Riegler, Druckmessumformer,, Messber., -1/0,0, bar,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,94*
€ 380,59*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,08*
€ 386,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 377,21*
€ 419,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,78*
€ 446,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,19*
€ 450,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,83*
€ 480,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,21*
€ 448,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DL 200
ab € 1.025,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.