Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1311, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert 230 V 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483756
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102883
EAN/GTIN:
     4047322158664
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1311, 102883, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert 230 V 50-60 Hz G 1/8 Messing NW 2,3 Spulleist. 5,0 W/ Betriebsdruck min. 0 max. 18 bar A 41 B 30 Dichmaterial FKM

2/2-Wege-MV, MS, NC, direktgesteuert, 230V, 50Hz, 10VA, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FPM, G 1/8, PN 0 - 18bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
158 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
18 bar
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
140 °C
Gewinde:
G 1/8
Bauform:
1
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
2,3
A:
41,0 mm
B:
30,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1311
BAA059001:
102883
BAA271001:
4047322158664
BAA316001:
<p>2/2-MV,MS,NC,direktg.,230V,50Hz,10VA,FPM,G1/8,PN0-18bar</
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,50*
ab € 19,47*
€ 25,33*
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 29,48*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 29,65*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 23,77*
€ 31,10*
5 Tage
15
€ 4,90*
ab € 24,59*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.