Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-MV,MS,NC,direktg.,230V,50Hz,10VA,FPM,G1/8,PN0-18bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MV-bauform-01-preiswerte.jpg
MV-bauform-01-preiswerte.jpg
MV-1311z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846102883
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1311
EAN/GTIN:
     4047322158664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-MV, MS, NC, direktgesteuert, 230V, 50Hz, 10VA, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FPM, G 1/8, PN 0 - 18bar Preiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. Technische Eigenschaften: A: 41,0 mm B: 30,0 mm Bauform: 1 Betriebsdruck max.: 18 bar Betriebsdruck min.: 0 bar Dichtmaterial: FPM DN: 2,3 Elektrischer Anschluss: für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400 Funktion: stromlos geschlossen (NC) Gehäuse: Messing Gewinde: G 1/8 Innenteile: Edelstahl Mediumstemperatur max.: 140 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) Umgebungstemperatur max.: 60 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: IT Ventilsitz: Messing Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
41,0 mm
B:
30,0 mm
Bauform:
1
Betriebsdruck max.:
18 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Dichtmaterial:
FPM
DN:
2,3
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/8
Innenteile:
Edelstahl
Mediumstemperatur max.:
140 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
IT
Ventilsitz:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,50*
ab € 19,47*
€ 25,33*
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 29,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 29,65*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 23,77*
€ 31,10*
Lager 8670
15
€ 4,90*
ab € 24,59*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.