Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1325 G, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert Spann


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483766
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102893
EAN/GTIN:
     4047322158831
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1325 G, 102893, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert Spannung 24 V DC G 1/4 Messing NW 2,5 Spulleist. 8,0 W Betriebsdruck min. 0 max. 9 bar A 54 B 40 Dichtmaterial FPM

2/2-Wege-MV, MS, NC, direktgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 1/4, PN 0- 9bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
325 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
9 bar
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
140 °C
Gewinde:
G 1/4
Bauform:
2
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
2,5
A:
54,0 mm
B:
40,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1325 G
BAA059001:
102893
BAA271001:
4047322158831
BAA316001:
<p>2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/4, PN0-9bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
€ 8,50*
ab € 28,27*
€ 36,57*
€ 4,90*
ab € 31,84*
€ 42,41*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,02*
€ 42,77*
6 Tage
141
€ 4,30*
ab € 34,62*
€ 44,88*
6 Tage
133
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 46,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.