Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/4, PN0-9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/4, PN0-9bar
Riegler 2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/4, PN0-9bar
Riegler 2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/4, PN0-9bar
Riegler 2/2-MV, MS, NC, direktg., 24V DC, 8W, FKM, G1/4, PN0-9bar
Artikel-Nr.:
     5417S-335701
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102893
EAN/GTIN:
     4047322158831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-MV, MS, NC, direktgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 1/4, PN 0 - 9bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Weitere Informationen:
Innenteile:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/4
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Mediumstemperatur max.:
140 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
DN:
2.5
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
a:
54 mm
NW:
2,5 mm
Gewinde G:
1/4 Zoll
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck min.:
0,0 bar
Bauform:
2
Betriebsdruck max.:
9 bar
B:
40 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
€ 8,50*
ab € 28,27*
€ 36,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,84*
€ 42,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,02*
€ 42,77*
6 Tage
141
€ 4,30*
ab € 34,62*
€ 44,88*
6 Tage
133
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 46,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.