Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135.004, Riegler Gerader Verbinder Blaue Serie Kunststoff Schlauch-Außen-ø 4 Bet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-532079
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109793
EAN/GTIN:
     4047322026116
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

135.004, 109793, Gerader Verbinder Blaue Serie Kunststoff Schlauch-Außen-ø 4 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis + 80 °C Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
L1:
33,0 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
135.004
BAA059001:
109793
BAA271001:
4047322026116
BAA316001:
<p>Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, Schlauchverbinder, einschraubstutzen gerade, hydraulik kupplung, einschraubstutzen kunststoff, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, GERADER, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schott-Steckverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, X-Steckverbinder Pneumatik, 1740004330, 4047322026116, 1449832, 1508708
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,85*
€ 1,09*
3 Tage
262
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,09*
6 Tage
27050
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,15*
Lager 260
48
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,85*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
€ 2,53*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
€ 1,47*
Zubehör
Riegler
91.004
€ 0,26*
Zubehör
Riegler
179.0604
€ 0,85*
Zubehör
Riegler
179.0804
€ 0,89*
Zubehör
Riegler
178.004
€ 0,74*
Zubehör
Riegler
144.004
€ 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.