Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4025109383096, Diverse Fugendichtband illmod 600 10/2 12,5m Rolle anthraz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260I-687224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025109383096
EAN/GTIN:
     4025109383096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4025109383096, Fugendichtband illmod 600 10/2 12,5m Rolle anthraz, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Fugenbreite:
2 mm
Länge:
12,5 m
Fugentiefe:
10 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Sanitär-Silikon, FUGENDICHTBAND
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 7,14*
€ 9,17*
2 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,25*
7 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,55*
15 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,60*
Lager 260
30
30
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 305,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.